AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR551300 SCATOLA FILO 3-M SYSTEM 106

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR551300 SCATOLA FILO 3-M SYSTEM 106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 106.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337102090

Codice prodotto

GIR551300

Cod. produttore

551300

Produttore

GIR

Numero di unità:

3

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Larghezza:

106.5 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

319.5 mm

Profondità:

25.35 mm