AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5502902 SCATOLA SOPRA INT. 2X SYSTEM 106 BIANCO - 5502902

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5502902 SCATOLA SOPRA INT. 2X SYSTEM 106 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 106.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337022909

Codice prodotto

GIR5502902

Cod. produttore

5502902

Produttore

GIR

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Larghezza:

106.5 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

25.35 mm

Profondità:

213 mm

Scatola sopra intonaco System 106 2 moduli bianco traffico (verniciato) Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo. I cavi e i moduli possono poi essere aggiunti quando necessario. Scatole disponibili in lega metallica in bianco traffico (RAL 9016) o antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata. Caratteristiche: - Ridotto ingombro verticale di soli 28,4 mm. - Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione. - Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto. Avvisi : - Scatola sopra intonaco a 1 modulo solo per uso con modulo per citofono esterno.