AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR549301 PANN.COM. RADIO GIRA ENET MEMORY SYSTEM - 549301

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR549301 PANN.COM. RADIO GIRA ENET MEMORY SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337091578

Codice prodotto

GIR549301

Cod. produttore

549301

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Bianco

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

ENet

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Pannello di comando radio eNet Memory bianco crema brillante Caratteristiche: Impostabile con server eNet.: - Localizzazione dell'apparecchio. - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Interdizione del comando. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. Avvisi : - Se si utilizza un pannello di metallo e o una mascherina di copertura di metallo, la portata può diminuire. - La licenza radio è valida per gli stati della UEe dell'EFTA.