AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR547300 SENS. ENERGIA RADIO AMG 4X GIRA ENET - 547300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR547300 SENS. ENERGIA RADIO AMG 4X GIRA ENET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - ENet

  • Modello - Contatore di energia

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774372

Codice prodotto

GIR547300

Cod. produttore

547300

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

ENet

Modello:

Contatore di energia

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

eNet Sensore energia radio 4 moduli AMG Caratteristiche: - I sensori energia radiofrequenza eNet consentono la trasmissione a radiofrequenza di valori di tensione, corrente ed energia al server eNet. - Funzionamento con server eNet. - Rilevamento di corrente e tensione dell'utenza collegata. - Calcolo della potenza attiva, della potenza reattiva, della potenza apparente e dell'energia elettrica. - Trasmissione di telegrammi dei valori misurati al server eNet in funzione degli eventi o temporizzata. - Sincronizzazione dell'ora con il server eNet. - È possibile visualizzare i valori energetici attraverso l'app eNet SMART HOME. - Utilizzo dei valori energetici come trigger per regole SE-ALLORA nell'app eNet SMART HOME. Impostabile con server eNet:: - Localizzazione dell'apparecchio. - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Utilizzare i consumi energetici come condizione SE nelle regole SE-ALLORA per attivare azioni, scene e timer. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. Avvisi : - Per il funzionamento di questo apparecchio da montare in serie è necessario un server eNet.