GIRA - GIR547100 SENS. ENERGIA RADIO MINI 1X GIRA ENET - 547100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - ENet
Modello - Contatore di energia
Collegamento - Diretta
Potenza reattiva - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337774365
Codice prodotto
GIR547100
Cod. produttore
547100
Produttore
GIR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
ENet
Modello:
Contatore di energia
Collegamento:
Diretta
Potenza reattiva:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Approvazione PTB (MID):
no
Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):
Nessuno
Commutazione delle tariffe:
no


