AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR545200 MODULO RICEV. RADIO AMG GIRA ENET

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR545200 MODULO RICEV. RADIO AMG GIRA ENET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774303

Codice prodotto

GIR545200

Cod. produttore

545200

Produttore

GIR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

eNet Modulo ricevente a radiofrequenza AMG Caratteristiche: - Il modulo ricevente a radiofrequenza eNet è un ricevente a radiofrequenza per max. 32 moduli eNet montati in serie. - Funzionamento con tensione di alimentazione. - Antenna integrata. - Antenna esterna collegabile in caso di condizioni di montaggio sfavorevoli. Avvisi : - La licenza radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA. - In caso di montaggio in quadri di distribuzione o distribuzioni secondarie con scatola di metallo è necessaria un'antenna supplementare. L'antenna supplementare deve essere posizionata all'esterno della scatola di metallo.