AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR542300 ATT. ON-OFF/PS. RF MINI 1X GIRA ENET - 542300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR542300 ATT. ON-OFF/PS. RF MINI 1X GIRA ENET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - ENet

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774204

Codice prodotto

GIR542300

Cod. produttore

542300

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

ENet

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

no

Numero di ingressi digitali:

1

Con indicazione LED:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo espandibile:

no

Attuatore On-Off pulsante a radiofrequenza eNet 1 modulo Mini Caratteristiche: Impostabile con server eNet:: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Interdizione del comando. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. - L'attuatore On-Off pulsante a radiofrequenza eNet consente di commutare impianti di illuminazione. - Modi operativi: attuatore On Off o attuatore a pulsante. - Segnale di risposta al radiotrasmettitoreeNet. - Servizio scene. - Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max. 60 secondi). Impostabile con server eNet:: - Funzione lampeggio. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Preavviso di spegnimento. - Tempo di ripetizione minimo della commutazione. - Accensione permanente, spegnimento permanente. - Funzione di ripetitore. - Localizzazione dell'apparecchio. Avvisi : - Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o adattatore di montaggio.