AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR542200 UNITA CONTR. RF DALI 1-M MINI GIRA ENET - 542200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR542200 UNITA CONTR. RF DALI 1-M MINI GIRA ENET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - ENet

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774198

Codice prodotto

GIR542200

Cod. produttore

542200

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

ENet

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

no

eNet Unità di controllo a radiofrequenza DALI 1 modulo Mini Caratteristiche: Impostabile con server eNet:: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Interdizione del comando. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. - L'unità di controllo a radiofrequenza DALI eNet consente la commutazione e la regolazione della luminosità di lampade DALI. - Comando comune di tutti i ballast DALI collegati, broadcast. - Alimentazione DALI per massimo dodici utenze. - Collegamento in parallelo di massimo sei unità di controllo a radiofrequenza DALI Mini per alimentare max. 72 utenze. - Luminosità di accensione e minima memorizzabile. - Servizio scene. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. - Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. Impostabile con server eNet:: - Luminosità massima. - Velocità di regolazione luce. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Rampa di aumento o riduzione della luminosità. - Preavviso di spegnimento. - Accensione permanente, spegnimento permanente. - Funzione hotel. - Regolazione luce. - Funzione di ripetitore. - Localizzazione dell'apparecchio. Avvisi : - Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o adattatore di montaggio.