AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR540700 MOD.INT.RELE POT.ZERO S3000 MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR540700 MOD.INT.RELE POT.ZERO S3000 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337112068

Codice prodotto

GIR540700

Cod. produttore

540700

Produttore

GIR

Regolatore della temperatura ambiente Display System 3000 acciaio inox System 55 - Comando attraverso sensore capacitivo. - Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente. - L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione,programmazione rapida. - Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile. - Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do. - Impostazione di una temperatura Komfort, di abbassamento, diraffreddamento e antigelo. - Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti. - Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata). - Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse). - Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo. - Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno. - Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura. - Blocco comandi. - Funzione di protezione valvola. - Ildisplay si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale. - La combinazione del pannello 5394xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice).