AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR540400 MOD.INT.RELE S3000 2-M MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR540400 MOD.INT.RELE S3000 2-M MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Relè

  • Tipo di carico - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337063766

Codice prodotto

GIR540400

Cod. produttore

540400

Produttore

GIR

Modello:

Relè

Tipo di carico:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Ingresso unità secondaria:

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con pulsante:

Utilizzabile con sensore di movimento:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Modulo interruttore relé System 3000 2 moduli Caratteristiche: - Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase. - Commutazione adattativa punto zero. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Funzionamento test per la verifica di funzionamento. - Funzionamento con collegamento del neutro. Combinazione con pannello di comando System 3000 2 moduli: - Commutazione di due uscite indipendenti. - Funzione temporale impostabile per uscita a2. Combinazione con pannello di comando System 3000: - L'uscita a2 viene commutata in base all'uscita a1, ad es. per accendere la ventilazione in funzione all'illuminazione e spegnerla con ritardo. - Ritardo di accensione impostabile per uscita a2. - Tempo di disinserimento impostabile per uscita a2. Avvisi : - In combinazione con un pannello rilevatore di movimento Standard, un pannello di comando Memory, un display timer veneziane e timer o un timer veneziane e timer BT, il modulo interruttore relé 2 moduli si comporta come con un pannello di comando. - In combinazione con un pannello rilevatore di movimento Komfort BT o un pannello 360 rivelatore di presenza e di movimento BT, in caso di movimento l'uscita a1 si accende in funzione della luminosità e l'uscita a2 indipendentemente dalla luminosità econ ritardo. - In caso di temperatura ambiente superiore a 25 C, ridurre il carico collegato.