AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR538803 BIL. 1M FRECCE FIN.CTRL. SYSTEM 55 BNC P

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR538803 BIL. 1M FRECCE FIN.CTRL. SYSTEM 55 BNC P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337111863

Codice prodotto

GIR538803

Cod. produttore

538803

Produttore

GIR

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore 1 posto con simboli a freccia e finestra di controllo bianco lucido sistema 55 - interruttore di comando come sostituzione per l'interruttore originale contrassegnato con simboli.