AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR537627 MOD.RIL.MOV. S3000 2,20 M KMF BT SYSTEM - 537627

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR537627 MOD.RIL.MOV. S3000 2,20 M KMF BT SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 1...180 °

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337050612

Codice prodotto

GIR537627

Cod. produttore

537627

Produttore

GIR

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tempo massimo di accensione:

30 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

1...180 °

Collegabile in rete:

no

Portata massima frontale:

12 m

Altezza di montaggio:

2.2 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Sensibilità regolabile:

Portata massima tangenziale:

6 m

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

Colore:

Bianco

Adatto per monitoraggio vano scale:

Immune agli animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tempo minimo di accensione:

10 s

Numero RAL (affine):

9010

Pannello rilevatore di movimento, 2,20 m Komfort BT System 3000 System 55 bianco puro satinato Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore,modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all'apparecchio principale è possibile accendere o regolare l'illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. - Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On Off permanente sull'apparecchio. Con modulo interruttore System 3000: - Servizio di breve durata. Con modulo dimmer System 3000: - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. Funzioni con l'app Gira Bluetooth: - Impostazione della soglia di luminosità. - Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100%). - Impostazione del tempo di disinserimento ritardato. - Funzioni forzate: funzionamento automatico, On Off permanente, On Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore. - Simulazione di presenza. - Preavviso di spegnimento. - Servizio diurno. - Prova di funzionamento. -Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata in combinazione con un modulo dimmer.