GIRA - GIR5373005 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD SYSTEM 55 - 5373005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tempo massimo di accensione - 2 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 180...180 °
Portata massima frontale - 40 m
Confezione
1 PZ
EAN
4010337049845
Codice prodotto
GIR5373005
Cod. produttore
5373005
Produttore
GIR
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tempo massimo di accensione:
2 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
180...180 °
Portata massima frontale:
40 m
Altezza di montaggio:
1.1 m
Sensibilità regolabile:
sì
Portata massima tangenziale:
25 m
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
sì
Colore:
Nero
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Immune agli animali:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20