AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5367112 TIM.VEN./TIM. S3000 BT FRECCE GIRA F100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5367112 TIM.VEN./TIM. S3000 BT FRECCE GIRA F100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer -

  • Colore - Bianco

  • Adatto all'utilizzo con veneziane -

  • Numero di tasti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027560

Codice prodotto

GIR5367112

Cod. produttore

5367112

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

Colore:

Bianco

Adatto all'utilizzo con veneziane:

Numero di tasti:

2

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto all'utilizzo con interruttore:

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero di attuatori (tasti):

4

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Timer veneziane e timer BT System 3000 bianco puro brillante Caratteristiche: - Comando manuale e temporizzato di, ad es., veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, illuminazione o ventole. - Comando e programmazione con dispositivo terminale mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth con l'app Gira Bluetooth. - Funzionamento su modulo interruttore, modulo dimmer o modulo veneziana o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000. Funzioni sul pannello: - Comando di tendaggi e illuminazione. - Lafunzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico. - Attivazione disattivazione funzionamento automatico. - Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di comando veneziane System 3000. - Luminosità di accensione dell'illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo DALI-Power. - Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa. Funzioni con l'app Gira Bluetooth: - Comando di tendaggi e illuminazione con segnale di risposto sullo stato. - Indicazione dell'attuale posizione del tendaggio o del dimmer. - Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali. - Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce. - Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi. - Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale). - Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione. - Impostazione dello spostamento del tempo siderale. - Funzione casuale. - Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet. - Protezione con password per programmi temporali e configurazione (a partire dalla versione 2 dell'app). - Memorizzazione della posizione del tendaggio, del tempo di corsa del tendaggio, del tempo di inversione delle lamelle. - Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana. - Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer. - Opzionale: con il sensore di luminosità e di temperatura Bluetooth System 3000 sono possibili la funzione di protezione solare e la funzione crepuscolare. Avvisi : - Al momento della connessione con l'app Gira Bluetooth viene aggiornata l'ora.