AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR536626 S3000 VENEZIANA/TIMER DISPLAY SYSTEM 55 - 536626

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536626 S3000 VENEZIANA/TIMER DISPLAY SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer - no

  • Colore - Alluminio

  • Adatto all'utilizzo con veneziane -

  • Numero di tasti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027454

Codice prodotto

GIR536626

Cod. produttore

536626

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

no

Colore:

Alluminio

Adatto all'utilizzo con veneziane:

Numero di tasti:

2

Materiale:

Plastica

Adatto all'utilizzo con interruttore:

no

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero di attuatori (tasti):

4

Trasparente:

no

Timer veneziane e timer Display System 3000 color alluminio Caratteristiche: - Comando attraverso sensore capacitivo. - Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione al tempo di intervento programmati. - Commutazione automatica ora legale solare, disattivabile. - Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi. - Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di +-2 ore. - La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico. - Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale. - Programmazione di rispettivamente un tempo di apertura e di chiusura o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lu-Ve e Sa+Do.