AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5360112 S3000 PANN.COM. GIRA F100 BNC PURO - 5360112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5360112 S3000 PANN.COM. GIRA F100 BNC PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer -

  • Colore - Bianco

  • Adatto all'utilizzo con veneziane -

  • Numero di tasti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027263

Codice prodotto

GIR5360112

Cod. produttore

5360112

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

Colore:

Bianco

Adatto all'utilizzo con veneziane:

Numero di tasti:

1

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto all'utilizzo con interruttore:

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero di attuatori (tasti):

2

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Pannello di comando System 3000 bianco puro brillante