AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR530700 ANTENNA SUPPL. RF GIRA ENET

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR530700 ANTENNA SUPPL. RF GIRA ENET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Antenna supplementare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774013

Codice prodotto

GIR530700

Cod. produttore

530700

Produttore

GIR

Tipo di accessorio / ricambio:

Antenna supplementare

Antenna supplementare a radiofrequenza Caratteristiche: - Antenna esterna per il modulo ricevente a radiofrequenza eNet AMG e il server eNet AMG in caso di condizioni di montaggio sfavorevoli (ad es. con quadro di distribuzione metallico o distribuzione secondaria). Avvisi : - L'antenna supplementare deve essere posizionata all'esterno di scatole di metallo, ad es. in presenza di quadri di distribuzione o distribuzioni secondarie. - Il cavo dell'antenna supplementare può essere prolungato tramite la prolunga dell'antenna GPS (presa SMB connettore SMB).