GIRA - GIR517228 PULS. BIL. 1-M FRECCE ONEKNX SYSTEM 55 A - 517228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337090649
Codice prodotto
GIR517228
Cod. produttore
517228
Produttore
GIR
antracite Caratteristiche: - - Sensore di temperatura integrato. - Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando. - Funzioni: - - - - - - - - - Funzioni dei LED di stato: - Ciascun LED di stato può essere parametrizzato indipendentemente dalla superficie di comando. - - - - - La funzione del sensore a pulsante apparecchio derivato regolatore consente di controllare regolatori della temperatura ambiente esterni. - - Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato. - Avvisi : - - - -