AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR517203 PULS. BIL. 1-M FRECCE ONEKNX SYSTEM 55 B - 517203

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR517203 PULS. BIL. 1-M FRECCE ONEKNX SYSTEM 55 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337090625

Codice prodotto

GIR517203

Cod. produttore

517203

Produttore

GIR

bianco puro brillante Caratteristiche: - - Sensore di temperatura integrato. - Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando. - Funzioni: - - - - - - - - - Funzioni dei LED di stato: - Ciascun LED di stato può essere parametrizzato indipendentemente dalla superficie di comando. - - - - - La funzione del sensore a pulsante apparecchio derivato regolatore consente di controllare regolatori della temperatura ambiente esterni. - - Valutazione dello stato regolatoreattraverso i LED di stato. - Avvisi : - - - -