AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5171600 PULS. BIL. 1-M ONEKNX SYSTEM 55 ACCIAIO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5171600 PULS. BIL. 1-M ONEKNX SYSTEM 55 ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337090519

Codice prodotto

GIR5171600

Cod. produttore

5171600

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

acciaio inox Caratteristiche: - - Sensore di temperatura integrato. - Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando. - Funzioni: - - - - - - - - - Funzioni dei LED di stato: - Ciascun LED di stato può essere parametrizzato indipendentemente dalla superficie di comando. - - - - - La funzione del sensore a pulsante apparecchio derivato regolatore consente di controllare regolatori della temperatura ambiente esterni. - - Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato. - Avvisi : - - - -