AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR515130 PS.AB 1X FIN.CTRL. + 1 PUNTO KNX SOPRA I

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR515130 PS.AB 1X FIN.CTRL. + 1 PUNTO KNX SOPRA I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di connessioni sensore / attuatore - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337500063

Codice prodotto

GIR515130

Cod. produttore

515130

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di connessioni sensore / attuatore:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus pulsanti KNX PA SI 1 modulo con finestra di controllo e comando a 1 punto grigio L'accoppiatore bus pulsanti è l'interfaccia tra il sistema KNX e l'utente. Caratteristiche: Funzioni pulsante: - Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato per scene. - Funzione commutazione: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione). - Funzione regolazione luce: comando parametrizzabile per l'azionamento eil rilascio dei tasti (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione). - Funzione veneziana: comando parametrizzabile per l'azionamento dei tasti (ON, OFF, nessuna reazione). - Funzione encoder 1 byte: funzionamento configurabile. - Funzione apparecchio derivato per scene: funzionamento configurabile (con o senza funzione di memoria premendo a lungo il tasto). - Nel comando ad un punto (bilanciere in posizione obliqua), il bilanciere può essere azionato solo da un lato (in basso). - Accoppiatore bus pulsanti nel sistema sopra intonaco protetto dall'acqua (IP44). - Funzioni del LED di stato: il LED rosso può fungere a scelta da lampada di orientamento, indicatore dell'azionamento o indicazione dello stato.