AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR514500 SENS.TATT. PLUS 5-M (2+3) KNX SYSTEM 55 - 514500

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR514500 SENS.TATT. PLUS 5-M (2+3) KNX SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 6

  • Numero di attuatori (tasti) - 12

  • Colore - Altri

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337086895

Codice prodotto

GIR514500

Cod. produttore

514500

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

6

Numero di attuatori (tasti):

12

Colore:

Altri

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

no

Con termostato ambiente:

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Sensore a pulsante 3 Plus 5 moduli (2+3) System 55 Interruttore a bilico messa in servizio Caratteristiche: - Montaggio su accoppiatore bus 3 o accoppiatore bus 3 sensore esterno. - Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite. - Display grafico con retroilluminazione e molteplici possibilità di visualizzazione, ad esempio di temperatura, ora, data e testi di allarme e di avvertenza. - Due LED di stato multicolori per superficie di comando. - LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) parametrizzabile mediante l'ETS. - Illuminazione del campo per targhetta in set di interruttori a bilico con campo per targhetta. - Sensore di temperatura interno per la misurazione della temperatura ambiente locale. Proprietà del sensore a pulsante:: - Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando. - Funzione bilanciere: comando, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene, comando a 2 canali e controllo manuale ventilatore. - Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, derivazione scene, comando a 2 canali, apparecchio derivato per regolatore, comando regolatore, comando temporizzatore riscaldamento e controllo manuale ventilatore. - Apparecchio derivato regolatore o comando regolatore: commutazione del modo operativo (scelta definita di un modo operativo o commutazione tra diversi modi operativi per apparecchio derivato regolatore), cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale. - Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri. - Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED. - Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità. - Illuminazione del campo per targhettaON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto. - Oggetto della comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato, dell'illuminazione del campo per targhetta e della retroilluminazione del display. Proprietà del regolatore della temperatura ambiente:: - Modi operativi: Comfort, stand-by, notturno, protezione antigelo o dal calore, ognuno con valori nominali della temperatura dedicati (per il riscaldamento e o il raffreddamento). - Prolungamento comfort mediante tasto di presenza. - Commutazione protezione antigelo o dal calore tramite stato delle finestre o sistema automatico antigelo. - Visualizzazione delle informazioni del regolatore della temperatura ambiente mediante il display dell'apparecchio. - Uno o due anelli di controllo a scelta. - Per ogni stadio di riscaldamento o di raffreddamento sono configurabili diversi tipi di regolazione: regolazione (PWM continua o discontinua) o regolazione a 2 punti (discontinua). - Parametri di regolazione per regolatore PI e regolatore a 2 punti impostabili. - Sono possibili un sensore di temperatura interno e fino a due sensori di temperatura esterni (1 per l'immobile, 1 cablato) per la misurazione della temperatura ambiente. - Sensore remoto esterno cablato opzionale per riscaldamento a pavimento. - Temporizzatore riscaldamento con 28 tempi di intervento. Proprietà del display LC:: - Display grafico con retroilluminazione a LED commutabile. - Visualizzazione ad 1 area o a 2 aree. - Testi visualizzati sul display nelle lingue: inglese, norvegese, olandese, polacco, russo e tedesco. Altre lingue disponibili in Internet. Avvisi : - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de. - Il sensore a pulsante viene fornito con un interruttore a bilico di messa in servizio di programma neutro. Il set di interruttori a bilico adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.