AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR513200 SENS.TATT.3 KOMFORT 2X (1+1) KNX SYSTEM - 513200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR513200 SENS.TATT.3 KOMFORT 2X (1+1) KNX SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di attuatori (tasti) - 4

  • Colore - Altri

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337086840

Codice prodotto

GIR513200

Cod. produttore

513200

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

2

Numero di attuatori (tasti):

4

Colore:

Altri

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

no

Con termostato ambiente:

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Sensore a pulsante 3 Komfort 2 moduli (1+1) System 55 Interruttore a bilico messa in servizio Caratteristiche: - Montaggio su accoppiatore bus 3. - Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite. - Due LED di stato multicolori per superficie di comando. - Sensore di temperatura integrato per la misura e l'inoltro della temperatura ambiente locale. - Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando. - Funzione bilanciere: comando, regolazione luce, controllo veneziane,encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato scene ed apparecchio derivato regolatore della temperatura ambiente. - Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene e apparecchio derivato per la regolazione della temperatura ambiente. - Apparecchio derivato regolatore: commutazione del modo operativo con priorità normale o alta, scelta definita di un modo operativo, commutazione tra diversi modi operativi, cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale. - Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri. - Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED. - Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità. - Oggetto dellacomunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato e dell'illuminazione del campo per targhetta (ad esempio per la riduzione notturna della luminosità in camere da letto). - Illuminazione del campo per targhetta in set di interruttori a bilico con campo per targhetta. - Illuminazione del campo per targhetta ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto. Avvisi : - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de. - Il sensore a pulsante viene fornito con un interruttore a bilico di messa in servizio di programma neutro. Il set di interruttori a bilico adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.