AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5052028 SENS.PS.4 24 V 2X TS4 ANTRACITE - 5052028

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5052028 SENS.PS.4 24 V 2X TS4 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di attuatori (tasti) - 4

  • Colore - Antracite

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337074953

Codice prodotto

GIR5052028

Cod. produttore

5052028

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

2

Numero di attuatori (tasti):

4

Colore:

Antracite

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

no

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

antracite Caratteristiche: - - - Avvisi : - Adatto solo per circuiti SELV. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de. - Il sensore a pulsante viene fornito con un interruttore a bilico di messa in servizio diprogramma neutro. Il set di interruttori a bilico adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.