AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR503800 ATTUAT. INTERR./VEN. 16M/8M 16 A AMG KMF - 503800

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR503800 ATTUAT. INTERR./VEN. 16M/8M 16 A AMG KMF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337060994

Codice prodotto

GIR503800

Cod. produttore

503800

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Controllo remoto possibile:

no

Ethernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Accoppiatore bus incluso:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Funzionamento locale / comando manuale:

Max corrente di commutazione:

16 A

Adatto per carico C:

no

Max numero di uscite di commutazione:

16

Max numero di uscite per veneziane:

8

Funzione di commutazione:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

AMG plus A seconda della parametrizzazione, l'attuatore può essere utilizzato come attuatore On Off o come attuatore veneziana. Sono possibili anche forme miste di attuatore On Off e veneziana. Per la funzione attuatore veneziana vengono raggruppati sue uscite relè adiacenti in un'uscita veneziana. Caratteristiche: - - - - - - - Funzione veneziana: - - Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore. - - - - - - - - - - - - - - - Funzioni di commutazione: - - Funzionamento come contatto di chiusura o di apertura. - - - - - - - - - - - - Funzioni logiche: - - - - - - - Avvisi : - - - - Montaggio su guida a T DIN.