GIRA - GIR5034126 SET INT.BILICO 4X PERS. SENS.PS.4 TS4 AL - 5034126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Nero
Materiale - Metallo
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4010337072614
Codice prodotto
GIR5034126
Cod. produttore
5034126
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Nero
Materiale:
Metallo
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Trasparente:
no


