AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5031927 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 TS4

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5031927 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 TS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Verniciato

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337098287

Codice prodotto

GIR5031927

Cod. produttore

5031927

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Bianco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Metallo

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilanciere 1 modulo personalizzabile per sensore a pulsante 4 bianco puro satinato (verniciato) Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata. - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente attraverso il servizio diciture Gira. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.