GIRA - GIR502800 ATT.INTERR./VEN. 16-M/8-M 16 A STD ONEKN - 502800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Guida DIN
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337061076
Codice prodotto
GIR502800
Cod. produttore
502800
Produttore
GIR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
no
Ethernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Accoppiatore bus incluso:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Max corrente di commutazione:
16 A
Adatto per carico C:
no
Max numero di uscite di commutazione:
16
Max numero di uscite per veneziane:
8
Funzione di commutazione:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


