AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR502205 SET INTERR.BILICO 2X SENS.PS.4 TS4 VETRO - 502205

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR502205 SET INTERR.BILICO 2X SENS.PS.4 TS4 VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Nero

  • Materiale - Vetro

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337071990

Codice prodotto

GIR502205

Cod. produttore

502205

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Nero

Materiale:

Vetro

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilanciere 2 moduli per sensore a pulsante 4 vetro nero Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata.