AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR475426 SCHUKO CC + SH MRV SYSTEM 55 C.ALLUM.

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR475426 SCHUKO CC + SH MRV SYSTEM 55 C.ALLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337114185

Codice prodotto

GIR475426

Cod. produttore

475426

Produttore

GIR

Numero di unità:

1

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

55 mm

Altezza del dispositivo:

55 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

SCHUKO presa 16 A 250 V~ con coperchio a ribalta e protezione da contatto aumentata (Safety Plus) colore alluminio morsetti a vite - anello di supporto messo a terra. Con pressione di contatto aumentata del gancio di messa a terra testato secondo T.N.O. Cornice di copertura (da 1 a 5 posti) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2 in combinazione con il set di guarnizioni adatto anche per il montaggio di prese SCHUKO a incasso con coperchio a ribalta protette dall'acqua IP44. Protezione da contatto aumentata (Safety Plus) secondo DIN VDE 0620-1.