AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR4462005 SCHUKO CT + SP System 55 nero o - 4462005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR4462005 SCHUKO CT + SP System 55 nero o

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337093350

Codice prodotto

GIR4462005

Cod. produttore

4462005

Produttore

GIR

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) nero opaco (verniciato) System 55 - Anello portante con messa a terra. Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Targhetta delle diciture "EDV"in dotazione.