GIRA - GIR441428 SCHUKO CC + SH SYSTEM 55 ANTRACITE - 441428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337094432
Codice prodotto
GIR441428
Cod. produttore
441428
Produttore
GIR
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a ribalta e protezione da contatto aumentata (Safety Plus) antracite Sistema 55 - Anello di supporto messo a terra. Con pressione di contatto aumentata del gancio di messa a terra testato secondo T.N.O. Cornice di copertura (da 1 a 5 posti) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2 in combinazione con il set di guarnizioni adatto anche per il montaggio di prese SCHUKO a incasso con coperchio a ribalta protette dall'acqua IP44. Protezione da contatto aumentata (Safety Plus) secondo DIN VDE 0620-1.


