AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR4383600 SCHUKO SH S/GRAFFE MRV SYSTEM 55 ACCIAIO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR4383600 SCHUKO SH S/GRAFFE MRV SYSTEM 55 ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Acciaio Inox

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337093688

Codice prodotto

GIR4383600

Cod. produttore

4383600

Produttore

GIR

Numero di unità:

1

Colore:

Acciaio Inox

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

55 mm

Altezza del dispositivo:

55 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

SCHUKO presa 16 A 250 V~ con protezione da contatto aumentata (Safety Plus), senza ganci di fissaggio, morsetti a vite in acciaio inossidabile, con pressione di contatto aumentata del gancio di terra, testato secondo T.N.O. Protezione da contatto aumentata (Safety Plus) secondo DIN VDE 0620-1.