AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR3674005 IB controllo sim.luce System 55 nero o - 3674005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR3674005 IB controllo sim.luce System 55 nero o

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337067221

Codice prodotto

GIR3674005

Cod. produttore

3674005

Produttore

GIR

Bilanciere con finestra di controllo e simbolo nero opaco (verniciato) Luce - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.- Prova di tensione dal lato anteriore.- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.- Leva di sblocco facilmente accessibile.- Base in materiale termoplastico infrangibile.- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.- Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.