GIRA - GIR367303 Inter. a bilanciere Simbolo suoneria CT - 367303
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337040040
Codice prodotto
GIR367303
Cod. produttore
367303
Produttore
GIR
Bilanciere con simbolo e campo per targhetta bianco puro brillante Suoneria - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.- Prova di tensione dal lato anteriore.- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.- Leva di sblocco facilmente accessibile.- Base in materiale termoplastico infrangibile.- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.- Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.


