AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR315200 ps.bil. con.NO cCS Modulo - 315200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR315200 ps.bil. con.NO cCS Modulo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337038801

Codice prodotto

GIR315200

Cod. produttore

315200

Produttore

GIR

Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~
contatto NO 1 polo con contatto di segnalazione a parte - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. Collegabile anche illuminato.