GIRA - GIR314028 KC CON.NO + MORS.N SYSTEM 55 ANTRACITE - 314028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337042792
Codice prodotto
GIR314028
Cod. produttore
314028
Produttore
GIR
Interruttore Hotel-Card 10 A 250 V~ Antracite Interruttore 1-polo con morsetto N - L'interruttore Hotel-Card puo, ad esempio, assumere funzioni di sicurezza o di risparmio energetico. - Quando la carta dell'hotel viene rimossa, tutti i consumatori eventualmente ancora accesi vengono disattivati. - Solo dopo aver inserito la carta, il circuito viene attivato tramite il pulsante. Ulteriori varianti su richiesta. Maggiore protezione contro il furto grazie al morsetto avvitabile.