AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR313900 Int./ps. a bilanc. Modulo - 313900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR313900 Int./ps. a bilanc. Modulo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337039136

Codice prodotto

GIR313900

Cod. produttore

313900

Produttore

GIR

Modulo interruttore e pulsante a bilanciere 10 A 250 V~
interruttore deviatore / pulsante deviatore - Interruttore e pulsante a bilanciere in cui il bilanciere sinistro svolge la funzione di interruttore e quello destro di pulsante. - Per comandare e controllare i colori della lampada di orientamento a LED. - Per il comando manuale di rilevatori di movimento. - Per il comando di apparecchi derivati di regolazione luce. - Per comandare l'illuminazione accesa. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Provadi tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.