AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR291203 PULSANTE A TIRANTE SYSTEM 55 BNC PURO - 291203

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR291203 PULSANTE A TIRANTE SYSTEM 55 BNC PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base

  • Funzionamento - Tirante

  • Tipo di costruzione - Da parete

  • Tipo di alimentazione - Sistema BUS

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337062561

Codice prodotto

GIR291203

Cod. produttore

291203

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento di base

Funzionamento:

Tirante

Tipo di costruzione:

Da parete

Tipo di alimentazione:

Sistema BUS

Colore:

Bianco

Adatto per:

Chiamata d'emergenza

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per sistema bus:

2 fili

Funzione tasto:

Attivare la chiamata

Pulsante a tirante System 55 bianco puro brillante Caratteristiche: - Attivazione della chiamata o chiamata di emergenza tramite cordicella di trazione (2,5 m). - Luce antipanico rossa nella scatola dell'apparecchio. Avvisi : - Il pulsante a tirante è adatto per il montaggio sia a parete sia a soffitto.