AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR270201 COP. RTA SPIA C. SYSTEM 55 BIANCO CREMA

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR270201 COP. RTA SPIA C. SYSTEM 55 BIANCO CREMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a rotella

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Termostato

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 1013

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337104377

Codice prodotto

GIR270201

Cod. produttore

270201

Produttore

GIR

Modello:

Manopola a rotella

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Termostato

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

1013

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Copertura per regolatore di temperatura ambiente con luce di controllo bianco crema lucido Sistema 55