AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR267730 PRESA SALVAVITA 30 MA CC + SH SOPRA INT. - 267730

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR267730 PRESA SALVAVITA 30 MA CC + SH SOPRA INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337028925

Codice prodotto

GIR267730

Cod. produttore

267730

Produttore

GIR

Modello:

Altri

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

30 mA

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Presa con salvavita 30 mA con coperchio a cerniera, protezione per bambini e simbolo Bianco puro Caratteristiche: - La presa con salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale. Avvisi : - Maggiore protezione contro i contatti accidentali secondo DIN VDE 0620-1. -