GIRA - GIR266428 SALVAVITA 30 MA SYSTEM 55 ANTRACITE - 266428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Altri
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
4010337011927
Codice prodotto
GIR266428
Cod. produttore
266428
Produttore
GIR
Sistema di cablaggio:
Altri
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
230 V
Con contatto di segnalazione:
no