AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR266401 SALVAVITA 30 MA SYSTEM 55 BIANCO CREMA

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR266401 SALVAVITA 30 MA SYSTEM 55 BIANCO CREMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337011897

Codice prodotto

GIR266401

Cod. produttore

266401

Produttore

GIR

Sistema di cablaggio:

Altri

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

1013

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

230 V

Con contatto di segnalazione:

no

Salvavita 30 mA bianco crema brillante Caratteristiche: - Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale. Avvisi : - Utilizzo: canali portautenze, a monte di prese non SCHUKO o in colonna energetica Gira. - Montaggio in una scatola di installazione profonda.