AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR247200 RTA 230 V CON.NC/NO OFF + SPIA C. MODULO - 247200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR247200 RTA 230 V CON.NC/NO OFF + SPIA C. MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337104414

Codice prodotto

GIR247200

Cod. produttore

247200

Produttore

GIR

Regolatore di temperatura ambiente 230 V~ con contatto normalmente aperto o normalmente chiuso, interruttore e luce di controllo - Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~. - Regolazione della temperatura ambiente in spazi chiusi. - Spegnimento manuale del controllo della temperatura. - Terminale di ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale. - Terminale di ingresso per l'attivazione del funzionamento di raffreddamento tramite controllo centrale. - Sensore di temperatura interno. - Funzione di protezione dal gelo. - Commutazione silenziosa. - Rilevamento della caduta di temperatura (richiamo della temperatura di protezione dal gelo all'apertura della finestra). - Segnale di uscita: modulazione di larghezza d'impulso (PWM) o controllo a due punti (Acceso/Spento). - Adattamento alle valvole (aperto senza corrente o chiuso senza corrente). - Impostazione dell'offset (valore di correzione rispetto alla temperatura misurata). - L'intervallo di impostazione della temperatura ambiente puo essere limitato con anelli di regolazione. - Funzione di protezione della valvola (1 x apertura e chiusura settimanale della valvola).