AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR247000 RTA 230 V CON.NC MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR247000 RTA 230 V CON.NC MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337104421

Codice prodotto

GIR247000

Cod. produttore

247000

Produttore

GIR

Regolatore di temperatura ambiente 230 V~ con contatto di apertura - Controllo di attuatori elettrotermici per 230 V. - Regolazione della temperatura ambiente in spazi chiusi. - Sensore di temperatura interno. - Commutazione silenziosa. - Segnale di uscita: modulazione di larghezza d'impulso (PWM). - Per tipo di valvola "senza corrente chiusa". - L'intervallo di impostazione della temperatura ambiente puo essere limitato con anelli di regolazione. - Funzione di protezione della valvola (1 x apertura e chiusura settimanale della valvola).