AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR245926 SCHUKO SH TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/C

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR245926 SCHUKO SH TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337076193

Codice prodotto

GIR245926

Cod. produttore

245926

Produttore

GIR

SCHUKO presa 16 A 250 V~ con protezione da contatto aumentata (Safety Plus) e alimentazione USB 2 porte colore alluminio Tipo A / Tipo C - possibilita di caricare fino a due dispositivi contemporaneamente tramite cavo USB Tipo A e Tipo C. - E possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Protezione da contatto aumentata (Safety Plus) secondo la norma DIN VDE 0620-1. Durante lunghi cicli di carica, il corpo del prodotto puo riscaldarsi. Si consiglia di utilizzare una scatola di apparecchiature profonda. Cavi USB Tipo A o Tipo C non inclusi.