GIRA - GIR245100 RETE CAT.6A 1X MODULO - 245100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337881780
Codice prodotto
GIR245100
Cod. produttore
245100
Produttore
GIR
Modulo scatola di allacciamento rete cat.6A 1 modulo Tecnica a morsetti mordenti Caratteristiche: - Scatola di allacciamento rete schermata cat. 6A con una presa RJ45 (8) per velocità di trasmissione dati Ethernet fino a 10 Gbit secondo IEEE 802.3an. - Uscita inclinata a 45 per il montaggio in canale portautenze, serbatoio a pavimento e da incasso. - Introduzione dei cavi possibile da tutte le direzioni a passi di 8 x 45. Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura. - Installazione consigliata: Scatole elettroniche Kaiser Installazione da incasso: cod. art. Kaiser: 1068-02 Installazione in parete con intercapedine: cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: cod. art. Kaiser: 1268-40 - Solo per fissaggio a viti.