AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR245000 IMP.DIMM.ROT.LED UNI. S3000 STD MODULO - 245000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR245000 IMP.DIMM.ROT.LED UNI. S3000 STD MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Composizione - Elemento di base

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337031406

Codice prodotto

GIR245000

Cod. produttore

245000

Produttore

GIR

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Composizione:

Elemento di base

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Altri

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Dimmer rotativo a LED universale Standard System 3000 Caratteristiche: - Commutazione o regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT. - Impostazione automatica del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase). - Accensione delicata per la lampada. - Luminosità di accensione memorizzabile permanentemente. - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - Luminosità minima regolabile. - Protezione elettronica dal cortocircuito. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. - Funzionamento con e senza collegamento del neutro. Avvisi : - Il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare tremolii. - Nel funzionamento senza neutro, il caricominimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti aumenta fino a 50 W. - Ballast e trasformatori elettronici per luci LED possono essere azionati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore. - In caso di temperatura ambiente superiore a 25 C, ridurre il carico collegato.