AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR239902 RIVEL. KOMPAKT PRESENZA + MOVIMENTO 360 - 239902

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR239902 RIVEL. KOMPAKT PRESENZA + MOVIMENTO 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337019381

Codice prodotto

GIR239902

Cod. produttore

239902

Produttore

GIR

Modello:

Altri

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

20 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Ritardo allo spegnimento:

10 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

360...360 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

360...360 °

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Temperatura:

0...35 °C

Max corrente di inserzione:

16 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Altezza:

63 mm

Diametro:

103 mm

Montaggio a parete:

no

Rivelatore compatto di presenza e di movimento 360 Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Regolazione luce a 2 punti. - Funzioni impostabili con telecomandi IR. - Limitazione dell'area di rilevamento mediante il disinserimento dei singoli sensori o l'applicazione di uno schermo innestabile. - Comando con telecomando IR, apparecchio derivato bifilare o pulsante a bilanciere. - Funzione di apprendimento per adattare la soglia di luminosità, in combinazione con telecomandi IR. - Preavviso di spegnimento. - Servizio di breve durata, ad esempio per comandare trasmettitori di segnale acustici. - Simulazione di presenza. - Funzione interruttore crepuscolare. - Tempo di disinserimento ritardato dinamico. - Espansione del campo di rilevamento tramite collegamento in parallelo di più dispositivi. Avvisi : - Tramite il telecomando IR PIR 1 (accessorio) l'installatore può eseguire le impostazioni necessarie per la messa in servizio.- Montaggio a soffitto in ambiente interno, sopra intonaco.