GIRA - GIR238300 AMPLIF.POT. LED UNI. AMG S3000 ELETTRONI - 238300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Materiale - Altri
Qualità del materiale - Altri
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337031383
Codice prodotto
GIR238300
Cod. produttore
238300
Produttore
GIR
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Amplificatore di potenza a LED universale AMG System 3000 AMG Caratteristiche: - Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT. - Il comando avviene attraverso il dimmer installato a monte. - Alimentazione dei carichi collegati attraverso linea del carico comune. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. Avvisi : - In caso di temperatura ambiente superiore a 45C, ridurre il carico collegato. - Il carico massimo e il numero degli amplificatori di potenza dipende dal dimmer. Nell'allegato tecnico o nelle istruzioni per l'uso si trova un elenco di riferimento.


